Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 02-100 9

Št. art.: 094765 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,10 € / par
  • od 12 par
    13,42 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (ABCEFGHIMS)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (ABCEFGHIMS)
Odpornost proti kemikalijam ABCEFGHIMS
Material Laminat LLDPE
Nosilni material Laminat LLDPE
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 380 mm
Debelina 0,062 mm
Barva bela
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 4 g
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Laminat LLDPE
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094765 9
EAN/GTIN 076490447670
Številka proizvajalca 02-100/9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 02-100. Delovne rokavice iz 5-slojnega laminata z izredno visoko odpornostjo proti širokemu spektru kemikalij. Anatomska oblika. Vsaka rokavica se preveri s stisnjenim zrakom.

Standard:

Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico