Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-900 7

Št. art.: 094743 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,73 € / par
  • od 12 par
    6,44 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam AJKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 380 mm
Debelina 0,43 mm
Barva rdeč
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 52,6 g
Razred zaščite pred vrezi X
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094743 7
EAN/GTIN 076490447113
Številka proizvajalca 37-900/7

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Delovne rokavice Premium iz nitrila za delo z zelo nevarnimi kemikalijami. Novo razvit nitrilni film zagotavlja večjo odpornost proti obrabi in kemikalijam. S svojo edinstveno odpornostjo proti obrabi in prebadanju, ki je dvakrat višja kot pri drugih aktualnih delovnih rokavicah iz nitrila, postavlja nove standarde za mehansko obremenljivost. 100 % kosovni preizkus: Vsako posamezno delovno rokavico pred dobavo preverijo glede tesnjenja in drugih poškodb.

Standard:

Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico