Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-435 7

Št. art.: 094757 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,74 € / par
  • od 12 par
    7,28 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija AlphaTec®
    Vsebina 1
    Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
    Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
    Velikost rokavic 7
    EN 374 Tip A (AJKLOPT)
    Odpornost proti kemikalijam AJKLOPT
    EN 388 4001A
    Material Nitril
    Nosilni material Nitril
    AQL 0,65
    Področje uporabe Večnamensko
    Dolžina 380 mm
    Debelina 0,4 mm
    Barva črna/zelena
    Uporaba za večkratno uporabo
    Masa 59 g
    Razred zaščite pred vrezi A
    Kategorija zaščite Kategorija III
    Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
    Prevleka Nitril
    Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094757 7
    EAN/GTIN 10076490470927
    Številka proizvajalca 58-435/7

    Opis

    Izvedba:

    Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
    AlphaTec® 58-435. Zaščitne delovne rokavice iz nitrila brez nosilnega materiala, z notranjo podlogo in bombažnega velurja. Velika elastičnost in gibljivost prstov. Tesno prileganje zagotavlja varno namestitev na dlani. Visoko zmogljiva prevleka iz nitrila zagotavlja dolgotrajno zaščito pred raztrganinami, vbodi in odrgninami. Bariera na zavihku se lahko zaviha in preprečuje obremenitev podlahti zaradi kapljanja, podaljšan zavihek ščiti do podlahti.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico