Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-185 7

Št. art.: 094742 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,04 € / par
  • od 12 par
    8,37 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija AlphaTec®
    Vsebina 1
    Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
    Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
    Velikost rokavic 7
    EN 374 Tip A (AJKLOPT)
    Odpornost proti kemikalijam AGJKLPT
    EN 388 4101X
    Material Nitril
    Nosilni material Nitril
    AQL 0,65
    Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
    Dolžina 457 mm
    Debelina 0,56 mm
    Barva zelena
    Uporaba za večkratno uporabo
    Masa 90,9 g
    Razred zaščite pred vrezi X
    Kategorija zaščite Kategorija III
    Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
    Prevleka Nitril
    Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094742 7
    EAN/GTIN 076490447427
    Številka proizvajalca 37-185/7

    Opis

    Izvedba:

    Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
    AlphaTec® Solvex®37-185. Vsestransko uporabne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, v dolgi izvedbi. Niso iz velurja.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico