{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | AlphaTec® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (ABCEFGHIMS) | |
Odpornost proti kemikalijam | ABCEFGHIMS | |
Material | Laminat LLDPE | |
Nosilni material | Laminat LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 380 mm | |
Debelina | 0,062 mm | |
Barva | bela | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 4 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Laminat LLDPE | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094765 11 | |
EAN/GTIN | 076490447694 | |
Številka proizvajalca | 02-100/11 |