{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3X31B | |
Nosilni material | Najlon; Dyneema® | |
Prevleka | PU | |
Material | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | modra | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 14 g | |
Dolžina | 210 mm | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 3 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | ne | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094478 11 | |
EAN/GTIN | 10076490478589 | |
Številka proizvajalca | 11-518/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par HyFlex® 11-518 11
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
13,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
554 kosov na zalogi
10,20 €
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.299 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost | Natančnost |
Nosilni material | Najlon; Dyneema® | HPPE | HPPE |
Velikost rokavic | 11 | 11 | 11 |
Tehnologija pletenja | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 3X31B | 4X42B | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | B | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |