{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | PU/nitril | |
Material | PU/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | siva/lime | |
Standard | EN 407 | |
Material prevleke | PU/nitril | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 30 g | |
Dolžina | 225 mm | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 2 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Zračnost | dobro | |
Brez DMF | da | |
Otip | dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094471 10 | |
EAN/GTIN | 10076490053465 | |
Številka proizvajalca | 11-423/10 |