{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HyFlex® | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3131A | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 199 mm | |
Barva | siva/bela | |
Material prevleke | Nitril | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 20,4 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
brez silikona | da | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | da | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | Nitril pena | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094350 11 | |
EAN/GTIN | 10076490480865 | |
Številka proizvajalca | 11-800/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par HyFlex® 11-800 11
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.650 kosov na zalogi
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.381 kosov na zalogi
3,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | Nitril pena | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril |
Barva | siva/bela | črna/siva | črna/siva |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 |
Nosilni material | Najlon | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |