{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa | |
EN 388 | 3111A | |
Nosilni material | Spandex najlon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 205 mm | |
Barva | modra | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 17,5 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094248 11 | |
EAN/GTIN | 10076490458680 | |
Številka proizvajalca | 11-925/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par HyFlex® 11-925, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.747 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost; Večnamensko |
Prevleka | Nitril | Nitril |
Nosilni material | Spandex najlon | Najlon |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
EN 388 | 3111A | 4121X |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | 3/4-prevleka |