{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3121A | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 200 mm | |
Barva | bela | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 11,6 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
brez silikona | ne | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | PU | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094240 8 | |
EAN/GTIN | 10076490499331 | |
Številka proizvajalca | 11-600/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par HyFlex® 11-600, Velikost rokavic: 8
po ponudbi
Na zalogi
840 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31.236 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.359 kosov na zalogi
1,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41.332 kosov na zalogi
1,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33.714 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela | svetlo siva | bela/svetlo siva | bela/svetlo siva |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 3121A | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Delovne rokavice za elektrikarje | Delovne rokavice za elektrikarje | Delovne rokavice za elektrikarje |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Brez prevleke | Prevleka konic prstov | Prevleka dlani |