{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ADVANCED | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 92% najlona; 8 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 50 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091790 50 | |
EAN/GTIN | 5711074628919 | |
Številka proizvajalca | 17279-311-09 82C50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hlače ADVANCED, črna, Konfekcijska velikost DE: 50
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
75,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
66,20 €
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 50 | 50 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 92% najlona; 8 % elastana | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |