Hlače ADVANCED 50L

Št. art.: 091790 50L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 92% najlona; 8 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ADVANCED
Spol moški
Sestava tkanine 92% najlona; 8 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Konfekcijska velikost DE 50L
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091790 50L
EAN/GTIN 5711074629466
Številka proizvajalca 17279-311-09 90C50

Opis

Izvedba:

Lahke, elastične delovne hlače iz 4-slojnega raztegljivega materiala so posebej elastične in nudijo veliko svobodo gibanja. Trpežna tkanina je poleg tega vodoodbojna. Z ergonomično krojenimi hlačnicami in nizkim pasom. Odsevni efekti.
  • Hlačni razporek z zadrgo.
  • Sprednja žepa in žepa na zadnjici.
  • Stegenski žep z žepom za mobilni telefon in snemljivim držalom za izkaznico.
  • Žep za zložljivi meter iz tkanine CORDURA®.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico