{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ADVANCED | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 92% najlona; 8 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091790 52 | |
EAN/GTIN | 5711074629336 | |
Številka proizvajalca | 17279-311-09 82C52 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hlače ADVANCED, črna, Konfekcijska velikost DE: 52
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
75,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
66,20 €
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 52 | 52 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 92% najlona; 8 % elastana | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |