Pleteni jopič ADVANCED S

Št. art.: 091798 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 78 % poliestra; 15 % poliakrila; 5 % viskoze; 2% volne
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 460
  • Pranje: 40 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ADVANCED
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 78 % poliestra; 15 % poliakrila; 5 % viskoze; 2% volne
    Gramatura materiala / gostota tkanine 460 g/m2
    Pranje 40 °C, program za občutljivo perilo
    Barva črna
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Pleteni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091798 S
    EAN/GTIN 5711074602957
    Številka proizvajalca 17105-309-09 S

    Opis

    Izvedba:

    Topel pleteni jopič iz treh slojev: Zunaj pleten, znotraj iz mehkega flisa in vmes vodoodbojna membrana, neprepustna za veter. Moderen kroj, tesno prileganje z veliko svobodo gibanja in izredno visokim nastavljivim ovratnikom. Odsevni elementi za boljšo vidnost.
    • Zapiranje z zadrgo in z zakritim vetrnim robom.
    • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
    • Notranji žepi.
    • Gumijasta vrvica na manšetah in spodnjem robu jopiča.
    • Prezračevanje pod rokavi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico