{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 55 % poliestra; 45% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091739 S | |
EAN/GTIN | 7330509369111 | |
Številka proizvajalca | 338110703300S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Opozorilna majica z dolgimi rokavi, rumena, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
89,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
32,10 €
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
36,50 €
29,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | siva/rumena | rumena | rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | S | S | S | S |
Sestava tkanine | 55 % poliestra; 45% bombaža | 100-% poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica |