{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091747 S | |
EAN/GTIN | 7330509289433 | |
Številka proizvajalca | 485325603300S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, rumena, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
53,40 €
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | rumen/antraciten |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | S | S |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |