{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091747 M | |
EAN/GTIN | 7330509289440 | |
Številka proizvajalca | 485325603300M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni jopič iz flisa M
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | rumen/antraciten |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |