{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 55 % bombaž; 45 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091662 S | |
EAN/GTIN | 4062406378196 | |
Številka proizvajalca | 091662 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Opozorilna majica z dolgimi rokavi S
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
32,10 €
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | siva/rumena | rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 | 155 | 185 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | S | S | S |
Sestava tkanine | 55 % bombaž ;45 % poliester | 100-% poliester | 55 % bombaž ;45 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica |