Opozorilna majica z dolgimi rokavi M

Št. art.: 091739 M
Popust
91,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 55 % poliestra; 45% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 55 % poliestra; 45% bombaža
    Gramatura materiala / gostota tkanine 185 g/m2
    Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
    Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
    Barva rumena
    Univerzalna velikost M
    Standard EN ISO 20471
    Vrsta izdelka Opozorilna majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091739 M
    EAN/GTIN 7330509369104
    Številka proizvajalca 338110703300M

    Opis

    Ejecución:

    Camiseta de alta calidad High Vis con un tratamiento antiolor que evita los olores desagradables. Protección UV.
    Especialmente agradable sobre la piel gracias al material innovador con una parte interior de algodón y otra parte exterior de poliéster.

    Norma:

    Certificado según EN 13758-2 UPF40+.
    Certificado según EN ISO 20471, clase 3.

    Nota:

    Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico