{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091736 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509466575 | |
Številka proizvajalca | 333710518933XXXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Opozorilna majica z okroglim ovratnikom, mornarsko modra/rumena, Univerzalna velikost: 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
62,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
36,50 €
29,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra/rumena | siva/rumena | rumena | rumena |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica |