{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091736 XL | |
EAN/GTIN | 7330509466551 | |
Številka proizvajalca | 333710518933XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Opozorilna majica z okroglim ovratnikom XL
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
62,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
838 kosov na zalogi
32,10 €
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra/rumena | siva/rumena | rumena | rumena |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 ;UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 | 155 | 185 | 185 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 55 % bombaž ;45 % poliester | 55 % bombaž ;45 % poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica |