{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 55 % bombaž; 45 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091658 3XL | |
EAN/GTIN | 4062406378080 | |
Številka proizvajalca | 091658 3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Opozorilna majica z okroglim ovratnikom, rumena, Univerzalna velikost: 3XL
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
32,10 €
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
36,50 €
29,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | siva/rumena | rumena |
Standard za oblačila | UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 55 % bombaž; 45 % poliester | 100-% poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |