{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C pisano perilo | |
Barva | oranžna | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091693 XL | |
EAN/GTIN | 4067263031352 | |
Številka proizvajalca | 091693 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni telovnik XL
po ponudbi
Na zalogi
2.050 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
935 kosov na zalogi
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 145 g/m2 | ||
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | |||
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |