{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 145 g/m2 | |
Barva | oranžna | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091697 XL | |
EAN/GTIN | 4067263031413 | |
Številka proizvajalca | 091697 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni telovnik XL
po ponudbi
Na zalogi
935 kosov na zalogi
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
4,39 €
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
5,20 €
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.050 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
589 kosov na zalogi
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 145 | 120 | 120 | ||
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo | |||
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |