{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091966 XL | |
EAN/GTIN | 4062406186784 | |
Številka proizvajalca | 091966 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaščitni opozorilni brezrokavnik, oranžna, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
5,20 €
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
4,39 €
2,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
826 kosov na zalogi
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.789 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.822 kosov na zalogi
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna | oranžna |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |