{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091966 S | |
EAN/GTIN | 4062406186753 | |
Številka proizvajalca | 091966 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni brezrokavnik S
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
5,20 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 | 120 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Spol | Univerzalne |