{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C pisano perilo | |
Barva | oranžna | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091693 3XL | |
EAN/GTIN | 4067263031376 | |
Številka proizvajalca | 091693 3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni telovnik 3XL
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 | 120 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C pisano perilo | 30 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Spol | Univerzalne |