{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CONDUCTEX® | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 33% bombaž; 60% poliester; 7% karbon | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 305 g/m2 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 091616 M | |
EAN/GTIN | 4050274718633 | |
Številka proizvajalca | 08016 86012 005 45-M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Pro Knit M
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
106,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | navy | črna/rdeča |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 305 | 220 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 33% bombaž ;60% poliester ;7% karbon | 100-% poliester |
Serie | CONDUCTEX® | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič z dolgimi rokavi | Delovni jopič z dolgimi rokavi |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |