ESD ženski plašč CONDUCTEX®, bela, Velikost: XS

Št. art.: 091602 XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol ženski
Sestava tkanine 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva bela
Univerzalna velikost XS
Standard/uredba EN 61340-5-1
zračno Da
antistatično Da
Zapiranje jopiča Gumb
Skrita zadrga Da
Vrsta izdelka Delovni plašč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091602 XS
EAN/GTIN 4050274544911
Številka proizvajalca 08005 48019 000 10-XS
Proizvajalec HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD plašč iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein. Brez šivov na straneh.
  • Z zavihanim delom ovratnika in skritim zapiralom s pritisnim gumbom na eni strani.
  • Prišiti stranski žepi s poševnim razporkom.
  • Prsni žep.
  • Nastavljiva obroba rokava s pritisnim gumbom.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Ženski ESD plašč z dvema obšitkoma.
Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico