ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Pro Knit 3XL

Št. art.: 091616 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 33% bombaž; 60% poliester; 7% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CONDUCTEX®
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 33% bombaž; 60% poliester; 7% karbon
    Gramatura materiala / gostota tkanine 305 g/m2
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Barva navy
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Delovni jopič z dolgimi rokavi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091616 3XL
    EAN/GTIN 4050274718671
    Številka proizvajalca 08016 86012 005 45-3XL

    Opis

    Izvedba:

    Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
    Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
    ESD delovni jopič Sweat iz pletenega materiala z visokim udobjem nošenja. Zelo dobro prileganje in svoboda gibanja.
    • Udoben, prevoden ovratnik Sweat.
    • Sprednja stran z zadrgo.
    • Z manšetami.
    • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

    Mehka bombažna mešana tkanina CONDUCTEX® Pro Knit. Visoka funkcionalnost in zelo dobra prevodnost. Delež poliestra zagotavlja barvno obstojnost in trpežnost pri pranju.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Pro Knit 3XL

    ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Pro Knit 3XL

    po ponudbi
    Dobavljivo v 2-3 tednih
    0 kosov na zalogi
    136,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    492 kosov na zalogi
    49,90 €
    40,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Barva navy črna/rdeča
    Gramatura materiala / gostota tkanine 305 220
    Univerzalna velikost 3XL 3XL
    Sestava tkanine 33% bombaž ;60% poliester ;7% karbon 100-% poliester
    Vrsta izdelka Delovni jopič z dolgimi rokavi Delovni jopič z dolgimi rokavi
    Spol Univerzalne Univerzalne

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico