ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Št. art.: 091635 XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CONDUCTEX®
    Spol ženski
    Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
    Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Barva bela
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Polo majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091635 XS
    EAN/GTIN 4050274471996
    Številka proizvajalca 08011 86013 001 10-XS

    Opis

    Izvedba:

    Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
    Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
    ESD polo majica iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, pletena. Zanesljiva prevodnost in kakovostna obdelava. Zelo dobro prileganje s prevodnim polo ovratnikom.
    • Prsni žep z gumbom.
    • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

    Ženska polo majica z oprijetim krojem.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico