{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 33% bombaž; 60% poliester; 7% karbon | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 305 g/m2 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 091616 L | |
EAN/GTIN | 4050274718640 | |
Številka proizvajalca | 08016 86012 005 45-L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ESD delovni jopič Sweat CONDUCTEX® Pro Knit L
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
113,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
910 kosov na zalogi
49,90 €
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | navy | črna/rdeča |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 305 | 220 |
Univerzalna velikost | L | L |
Sestava tkanine | 33% bombaž ;60% poliester ;7% karbon | 100-% poliester |
Vrsta izdelka | Delovni jopič z dolgimi rokavi | Delovni jopič z dolgimi rokavi |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |