Površinska tesnilna sredstva GARANT GreenPlus 5GP74, Vsebina: 50ml

Št. art.: 088067 50
Price per 1 kos (52,62 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kemična osnova Anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 23.000 mPas - 35.000 mPas
Gostota 1,09 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 180 °C
Trdnost po 5 min - 20 min
Funkcionalna trdnost po 3 h - 6 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Vodoodpornost
Trajnost GARANT GreenPlus
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Površinsko tesnenje; Povezava s prirobnico
Maksimalna velikost reže 0,25 mm
Razred trdnosti Srednje trdno
Minimalni odlomni moment 10 Nm - 20 Nm
Demontaža Z običajnim orodjem
Barva oranžna
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 5 °C - 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Tesnilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088067 50
EAN/GTIN 4062406423537
Številka proizvajalca 088067 50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tip 5GP74. Za zatesnitev prirobnic in površin. Hitro sušeča, rahlo prožna tesnilna prevleka.
Tesnilno sredstvo, ki se strdi med tesno prilegajočimi se kovinskimi površinami brez zraka.

Opomba:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico