Univerzalni cilinder YS 15/350

Št. art.: 086060 15/350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pritisna sila/hod (t/mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina hoda 350 mm
Prostornina olja 744 ml
Zunanji ⌀ cilindra 67 mm
Dolžina v zloženem stanju 472 mm
Maksimalna tlačna sila 150 kN
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Hidravlični cilinder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086060 15/350
EAN/GTIN 4025092150194
Številka proizvajalca YS-15/350,

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
Univerzalni cilindri izjemno dobro prenašajo stranske obremenitve, imajo vzmeten povratni hod in le en priključek za cev.

Uporaba:

Za vsa dela pod tlakom, kjer so pomembne velike moči in majhne dimenzije. Idealni za uporabo v pripravah in delavniških stiskalnicah zaradi serijskih metričnih pritrdilnih navojev. Za uporabo v vseh položajih.

Obseg dobave:

Vklj. s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem brez priključnih vodov in adapterja.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico