Hidravlična ročna črpalka HPS 2/0,7 l

Št. art.: 086050 2/0,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic/prostornina rezervoarja (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število tlačnih stopenj 2
    Pretok olja pri praznem hodu (1. stopnja) 11 ml
    Pretok olja pri obremenjenem hodu (2. stopnja) 2 ml
    Uporabna prostornina rezervoarja za olje 700 ml
    Masa 7 kg
    Vrsta izdelka Hidravlična ročna tlačilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086050 2/0,7
    EAN/GTIN 4025092159098
    Številka proizvajalca HPS-2/0,7A

    Opis

    Izvedba:

    Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
    2-stopenjske ročne črpalke s hitrim hodom (razen vel. 1/0,7). Avtomatski preklop iz prve na drugo stopnjo. S tlačnimi omejevalnimi ventili nastavljive od 0 − 700 barov. V celoti kovinska konstrukcija s priročnim, fino nastavljivim odtočnim ventilom, odzračevalnim in polnilnim vijakom za olje ter z nosilnim ušesom na ročaju.

    Obseg dobave:

    Vključno z oljem, brez manometra.

    Opomba:

    Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
    Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico