Garnitura manometrov GYA-63, Območje prikaza: 0-1000bar

Št. art.: 086087 0-1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje prikaza (bar) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikaza manometra 0 bar - 1.000 bar
Vrsta izdelka Hidravlični manometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086087 0-1000
EAN/GTIN 4025092156103
Številka proizvajalca GYA-63

Opis

Izvedba:

Garnitura je sestavljena iz priključnega bloka in primernega manometra, ki je dušen z glicerinom. Navoj na priključku za olje 3/8-NPT notranji/zunanji. Tehnični podatki: ⌀ 63 mm; razred kakovosti 1,6 %.
Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Uporaba:

Garnitura manometrov 3/8-NPT je primerna za vse ročne črpalke art. 086050.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico