Hidravlična ročna črpalka HPS, Število stopnic/prostornina rezervoarja: 2/2l

Št. art.: 086050 2/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic/prostornina rezervoarja (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število tlačnih stopenj 2
Pretok olja pri praznem hodu (1. stopnja) 11 ml
Pretok olja pri obremenjenem hodu (2. stopnja) 2 ml
Uporabna prostornina rezervoarja za olje 2.000 ml
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Hidravlična ročna tlačilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086050 2/2
EAN/GTIN 4025092159104
Številka proizvajalca HPS-2/2A

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
2-stopenjske ročne črpalke s hitrim hodom (razen vel. 1/0,7). Avtomatski preklop iz prve na drugo stopnjo. S tlačnimi omejevalnimi ventili nastavljive od 0 − 700 barov. V celoti kovinska konstrukcija s priročnim, fino nastavljivim odtočnim ventilom, odzračevalnim in polnilnim vijakom za olje ter z nosilnim ušesom na ročaju.

Obseg dobave:

Vključno z oljem, brez manometra.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.