Univerzalni cilinder YS 50/160

Št. art.: 086060 50/160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pritisna sila/hod (t/mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina hoda 160 mm
Prostornina olja 1.135 ml
Zunanji ⌀ cilindra 125 mm
Dolžina v zloženem stanju 285 mm
Maksimalna tlačna sila 500 kN
Masa 24 kg
Vrsta izdelka Hidravlični cilinder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086060 50/160
EAN/GTIN 4025092150323
Številka proizvajalca YS-50/160,

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
Univerzalni cilindri izjemno dobro prenašajo stranske obremenitve, imajo vzmeten povratni hod in le en priključek za cev.

Uporaba:

Za vsa dela pod tlakom, kjer so pomembne velike moči in majhne dimenzije. Idealni za uporabo v pripravah in delavniških stiskalnicah zaradi serijskih metričnih pritrdilnih navojev. Za uporabo v vseh položajih.

Obseg dobave:

Vklj. s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem brez priključnih vodov in adapterja.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.