{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 180 mm | |
Širina | 125 mm | |
Višina | 235 mm | |
Višina hoda | 113 mm | |
Dolžina zoba | 50 mm | |
Širina zoba | 50 mm | |
Minimalna nastavna višina | 16 mm | |
Avtomatičen vzmetni odmik | ne | |
Maksimalna nosilnost | 2 t | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Hidravlična dvigalka za stroje |
Številka izdelka | 086046 2 | |
EAN/GTIN | 4025092157711 | |
Številka proizvajalca | YAM-2 2t |