{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 257 mm | |
Širina | 182 mm | |
Višina | 290 mm | |
Višina hoda | 120 mm | |
Dolžina zoba | 57 mm | |
Širina zoba | 75 mm | |
Minimalna nastavna višina | 26 mm | |
Avtomatičen vzmetni odmik | da | |
Maksimalna nosilnost | 5 t | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Hidravlična dvigalka za stroje |
Številka izdelka | 086046 5 | |
EAN/GTIN | 4025092153997 | |
Številka proizvajalca | YAM-5 5t |