{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 280 mm | |
Širina | 240 mm | |
Višina | 325 mm | |
Višina hoda | 145 mm | |
Dolžina zoba | 60 mm | |
Širina zoba | 100 mm | |
Minimalna nastavna višina | 33 mm | |
Avtomatičen vzmetni odmik | da | |
Maksimalna nosilnost | 10 t | |
Masa | 38 kg | |
Vrsta izdelka | Hidravlična dvigalka za stroje |
Številka izdelka | 086046 10 | |
EAN/GTIN | 4025092154000 | |
Številka proizvajalca | YAM-10 10t |