{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 321 mm | |
Širina | 258 mm | |
Višina | 344 mm | |
Višina hoda | 140 mm | |
Dolžina zoba | 60 mm | |
Širina zoba | 110 mm | |
Minimalna nastavna višina | 33 mm | |
Avtomatičen vzmetni odmik | ne | |
Maksimalna nosilnost | 15 t | |
Masa | 53 kg | |
Vrsta izdelka | Hidravlična dvigalka za stroje |
Številka izdelka | 086046 15 | |
EAN/GTIN | 4025092338851 | |
Številka proizvajalca | YAM-15.1 15t |