Magnet v obliki gumba z zaščitno ploščo, AlNiCo, ⌀: 32mm

Št. art.: 085946 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 48 N
32 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 7,1 mm
Višina 25,4 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Maksimalna temperaturna odpornost 550 °C
Vrsta izdelka Gumbasti magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085946 32
EAN/GTIN 4045197608604
Številka proizvajalca 085946 32
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Okrogli magnet z deljeno pritrdilno površino in izvrtino.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

  • Za vgradnjo v merilne naprave s kazalcem.
  • Za pritrditev majhnih kovinskih predmetov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico