{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ pritrdilne izvrtine | 4,8 mm | |
Višina | 12,7 mm | |
Material magnetnega jedra | AlNiCo | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 550 °C | |
Vrsta izdelka | Gumbasti magnet |
Številka izdelka | 085946 19 | |
EAN/GTIN | 4045197372895 | |
Številka proizvajalca | 085946 19 |