{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 7 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ pritrdilne izvrtine | 4,4 mm | |
Višina | 9,5 mm | |
Material magnetnega jedra | AlNiCo | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 550 °C | |
Vrsta izdelka | Gumbasti magnet |
Številka izdelka |
085946 13
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197372871
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
085946 13
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |