{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 34 N | |
⌀ | 25 mm | |
⌀ pritrdilne izvrtine | 4,8 mm | |
Višina | 15,9 mm | |
Material magnetnega jedra | AlNiCo | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 550 °C | |
Vrsta izdelka | Gumbasti magnet |
Številka izdelka | 085946 25 | |
EAN/GTIN | 4045197372918 | |
Številka proizvajalca | 085946 25 |