Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem 8 mm

Št. art.: 085924 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 13 N
8 mm
Višina 4,5 mm
Višina z navojem 11,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala pocinkano
Navoj M3
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 3,5 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085924 8
EAN/GTIN 2050001737724
Številka proizvajalca E771

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.