Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Neodim, ⌀: 6mm

Št. art.: 085924 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 5 N
6 mm
Višina 4,5 mm
Višina z navojem 11,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala pocinkano
Navoj M3
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 2,7 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085924 6
EAN/GTIN 2050001737717
Številka proizvajalca E770

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.