Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem 16 mm

Št. art.: 085924 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 95 N
16 mm
Višina 4,5 mm
Višina z navojem 11,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala pocinkano
Navoj M4
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 13,2 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085924 16
EAN/GTIN 2050001737755
Številka proizvajalca E774

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.