{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 200 N | |
⌀ | 25 mm | |
Višina | 7 mm | |
Višina z navojem | 14 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Površina materiala | pocinkano | |
Navoj | M4 | |
Puša z navojem | Da | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Masa | 34 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085924 25 | |
EAN/GTIN | 2050001737779 | |
Številka proizvajalca | E776 |